アイワ金属
PCローズハンドル
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂、木目塗装
寸法H(mm)
21
付属品
ビス(4×25mm)
取手
ハンドル
内容量
1パック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
色
寸法W(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18925883
AP-293E
60
45
チーク
14
60
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
18925892
AP-294E
86
64
チーク
15
86
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18925908
AP-295E
110
90
チーク
16
110
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18925917
AP-293W
60
45
ナラ
14
60
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18925926
AP-294W
86
64
ナラ
15
86
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18925935
AP-295W
110
90
ナラ
16
110
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください