曜日別特売

ステンレス全回転取手

ステンレス全回転取手 - アイワ金属ステンレス全回転取手 - アイワ金属
(1件のレビュー)
材質ステンレスSUS304仕様表ビス止付属品ビス(3×20mm)取手全回転取手内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926477AP-701W8525204770
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
18926486AP-702W10029225482
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926477
2018-08-07
用途: 床用点検用 取っ手として
卸売・小売業

もうすこし丈夫に。以前使っていたものが壊れための購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする