消費電力(W)待ち受け時:約1.2
動作時:約8
機能【モニター】モニター機能(逆光補正可能)、ハンズフリー、室内通話・子機間通話(個別呼出可能)、録画機能/本体メモリー静止画:(親機)8枚録画50件・(子機)録画内容確認可能、SDカードへの録画:(親機)動画1件30秒・(子機)録画内容確認可能(静止画)、ボイスチェンジ
【玄関子機】広角レンズ、夜間の映像確認(カラー映像)、防水性/IP54(IEC60529/旧JIS C 0920 防塵・防まつ形)
【便利機能】音声応答(モニター親機の機能)、2世帯対応、モニター子機電話機能(モニター子機の機能)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)モニター親機/183×165×21
玄関子機/露出時:170×119×25.4、埋込時:170×119×22.1
ワイヤレスモニター子機/173×52×30
取付け方法モニター親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)
玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合
ワイヤレスモニター子機/充電台に据置
使用時間(時間)(ワイヤレスモニター子機)
ドアホン通話(スピーカーホン):約2
外線通話(受話口での通話時):約5
待ち受け時間:約80
映像表示時間モニター親機/着信時:約30秒、通話時:約60秒、モニター時:約90秒
ワイヤレスモニター子機/着信時:約30秒、通話時:約2分、モニター時:約3分