消費電力(W)待ち受け時:約1.2
動作時:約7
機能【モニター】モニター機能、ハンズフリー、室内通話、録画機能/本体メモリー静止画:(親機)1枚録画100件・8枚録画50件(子機)録画内容確認可能、ボイスチェンジ
【玄関子機】夜間の映像確認(白黒映像)、防水性/IPX3(IEC60529/旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
【便利機能】音声応答(モニター親機の機能)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)モニター親機/186×143×27.8
玄関子機/131×99×36.5
ワイヤレスモニター子機/173×52×30
取付け方法モニター親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)
玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合
ワイヤレスモニター子機/充電台に据置
使用時間(時間)(ワイヤレスモニター子機)
連続使用時間:約2
待ち受け時間:約100
映像表示時間モニター親機/着信時:約30秒、通話時:約60秒、モニター時:約90秒
ワイヤレスモニター子機/着信時:約30秒、通話時:約2分、モニター時:約3分