ワイヤレス子機

ワイヤレス子機 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
用途ドアホン専用湿度範囲90%以下(ただし結露しないこと)取付け方法充電台に据地通信距離約100m(親機との見通し距離)周囲温度(℃)0~40内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画面仕様
質量(g)
電源
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18919617VL-WD609約2.2型カラー液晶ディスプレイ約160(電池パック含む)専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN55) DC2.4V/650mAh173×52×30約2.2型TFTカラー液晶ディスプレイ
オープン
取扱い終了
返品不可
18919626VL-WD611カナ文字表示(音声子機)(子機)約145(電池パック含む)、(充電台)約155(子機)専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN55) DC2.4V/650mAh(子機)175×48×30、(充電台)47×73×90(突起部除く)約1.4型モノクロ液晶(映像表示なし)
オープン
取扱い終了
返品不可
18919635VL-W602-約175(電池パック含む)専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN51) DC3.6V/650mAh157×52×35約1.8型STNカラー液晶
オープン
取扱い終了
返品不可
18919653VL-W605-約175(電池パック含む)専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN51) DC3.6V/650mAh157×52×35約1.8型TFTカラー液晶
オープン
取扱い終了
返品不可
18919687VL-W610-約153(電池パック含む)専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN51) DC3.6V/650mAh171×44.5×33.5約1.4型モノクロ液晶(映像表示なし)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18919626
2019-03-22
用途: 着換え時
ライジングワークス自動車・二輪車・自転車関連業

べつに。特にありませんが子機にも液晶がうつれば文句無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする