曜日別特売

水性カラースプレーベーシック

水性カラースプレーベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレーベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレーベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレーベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレーベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレーベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレーベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレーベーシック - ニッペホームプロダクツ
(6件のレビュー)

高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。
乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。
水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。
使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。
ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。
400MLのお特用サイズです。

用途
鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。
主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回内容量1缶(400mL)
注意
※塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り、塗装する面をきれいにして下さい。
使用する時は、容器の中の撹拌玉の音がしてから、約30秒間十分に振り、よくまぜて下さい。
塗料を吹きつける時、塗る面と噴出口との間は、20~30cmの間隔をとって下さい。
一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。
使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして、2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてから、キャップをして下さい。
※雨天や、気温が5℃以下、湿度が高い日は、塗装を避けて下さい。
※自動車、高級家具、ストーブの高温部などには、使用しないで下さい。
全22種類を絞り込む
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18924605-透明クリヤー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924614-つやなしクリヤー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924623-ホワイト
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
18924632-つやなしホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924648-ミルキーホワイト
2,172
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924657-アイボリー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924666-クリーム
2,172
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18924675-レッド
2,172
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924684-チョコレート
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
18924693-ライトカーキー
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
18924702-イエロー
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
18924718-ライトグリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924727-グリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924736-ディープグリーン
2,172
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924745-コバルトブルー
2,172
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924754-ブルー
2,172
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924763-グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924772-ダークグレー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924788-ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18924797-つやなしブラック
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
18924806-シルバーメタリック
オープン
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18924815-ゴールドメタリック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

色数が豊富で幅広い用途 カラースプレーベーシック(水性スプレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18924797
2021-07-03
用途: いろいろなものに
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスにスプレーしてみたが、塗る面をきれいにしてなかったせいなのか、すぐにはがれてきました。他の商品のラッカーで同じところをスプレーしたときは、1年以上たっても剥がれてきませんので、ガラスには水性は向いていないことがわかりました。そもそもガラスに塗ることがおかしいのですが。

対象商品 : 18924605
2019-02-11
用途: 外壁のコーティング
その他業種

外壁のつや出し、コーティングのため使用しました。液だれもなく手軽に使用できました。定期的な重ね塗りを行えば美しい外観を保てそうです。

対象商品 : 18924614
2018-12-08
用途: 外壁の塗装
その他業種

スプレー式で簡単に手軽に使えます。
出来上がりも満足です。

対象商品 : 18924702
2016-12-12
用途: 機械のメンテナンス
小酒井設計製造業

スプレー後にノズルから塗料が すっきり切れず 後漏れします。改良して頂ければ良い商品になります。

1が参考にしています
対象商品 : 18924797
2015-11-18
用途: 室内で木部塗装
ライブリースペース 「和」

水性のスプレーで、
この容量はとてもお得感があります。
黒艶消しなので、仕上がりは他と比較しても遜色無しです。

対象商品 : 18924797
2016-04-27
用途: 木製椅子
渡辺タイル

注文から到着まで日にちが長すぎるこれからは注文しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする