曜日別特売

FMC845-L

FMC845-L - UNiCON(ユニコン)
(2件のレビュー)

淡色車の最終仕上げに、光沢の復元力に優れ、鏡面に仕上げます。

用途細かい線キズのみがき補修に最適です。タイプ液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1892527810820
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18925278
2023-06-30
用途: 漆の磨きにも使えます。
ゴキタ漆工房製造業

漆の磨きで使ってみましたが、艶の上がりが非常に良いです。オススメ。

1が参考にしています
対象商品 : 18925278
2021-12-09
用途: 塗装後の磨き仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

濃色車のウレタン塗装の最終仕上げに使用しています。
チューブの練りから液体に変わり、伸びも良く使い易くなりました。
830pの後の磨きに最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする