残留塩素計用PHセンサー

残留塩素計用PHセンサー - タニタ

EW-521に対応した交換用のpHセンサー。

トラスコ品番765-8532材質ABS寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)材質(本体)ABS質量(g)約100最小表示0.01pH測定範囲(℃)(水温)0.0~60.0コード長さ(m)1測定範囲(pH)2.0~12.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×50×68温度測定範囲(℃)0.0~80.0測定対象水道水主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)直径(mm)12内容量1個
注意
※EW-520には使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18927177EW521PS
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする