アタゴ
MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
目盛仕様
Brix
繰返し性
±0.1%
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(%)
測定精度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18967472
MASTER-20Pα
0.0~20.0(自動温度補正)
±0.2(10~30℃)
¥20,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
18967445
MASTER-Pα
0.0~33.0(自動温度補正)
±0.2(10~30℃)
¥20,000
取扱い終了
18967454
MASTER-3Pα
58.0~90.0(自動温度補正)
±0.2(10~40℃)
¥20,000
取扱い終了
18967463
MASTER-10Pα
0.0~10.0(自動温度補正)
±0.2(10~30℃)
¥20,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください