UL耐熱架橋ビニル絶縁電線

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネット
(4件のレビュー)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-に合格しています。
絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれています。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300度3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。

用途電気・電子機器の内部配線、小型電子機器の内部配線等種類電力ケーブルAWG30導体外径(Φmm)0.3許容電流(A)1.9仕上外径(Φmm)0.7導体構成(本/mm)7/0.102定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18943688UL1571 AWG30 10m(BK)1本10
オープン
取扱い終了
代替品有
18943697UL1571 AWG30 10m(WH)1本10
オープン
取扱い終了
代替品有
18943706UL1571 AWG30 10m(RD)1本10
オープン
取扱い終了
代替品有
18943715UL1571 AWG30 10m(BL)1本10
オープン
取扱い終了
代替品有
18943724UL1571 AWG30 10m(YL)1本10
オープン
取扱い終了
代替品有
18943733UL1571 AWG30 10m(GR)1本10
オープン
取扱い終了
代替品有
18943742UL1571 AWG30 2m (6)1袋(6色×1本)2黒、白、赤、青、黄、緑
オープン
取扱い終了
代替品有
22239884UL1571 AWG30 RD1巻1220
取扱い終了
返品不可
代替品有
22239893UL1571 AWG30 YL1巻1220
取扱い終了
返品不可
代替品有
22239902UL1571 AWG30 GR1巻1220
取扱い終了
返品不可
代替品有
22239918UL1571 AWG30 BL1巻1220
取扱い終了
返品不可
代替品有
22239927UL1571 AWG30 WH1巻1220
取扱い終了
返品不可
代替品有
22239936UL1571 AWG30 BK1巻1220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18943688UL1571 AWG30 10m(BK)44868339UL1571 AWG30 10m<BK>UL1571 AWG30 10m(BK) UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868339UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1個
699
税込769
ナショナルブランドの相当品です
18943697UL1571 AWG30 10m(WH)44868348UL1571 AWG30 10m<WH>UL1571 AWG30 10m(WH) UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868348UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1個
699
税込769
ナショナルブランドの相当品です
18943706UL1571 AWG30 10m(RD)44868357UL1571 AWG30 10m<RD>UL1571 AWG30 10m(RD) UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868357UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1個
699
税込769
ナショナルブランドの相当品です
18943715UL1571 AWG30 10m(BL)44868366UL1571 AWG30 10m<BL>UL1571 AWG30 10m(BL) UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868366UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1個
699
税込769
ナショナルブランドの相当品です
18943724UL1571 AWG30 10m(YL)44868375UL1571 AWG30 10m<YL>UL1571 AWG30 10m(YL) UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868375UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1個
699
税込769
ナショナルブランドの相当品です
18943733UL1571 AWG30 10m(GR)44868384UL1571 AWG30 10m<GR>UL1571 AWG30 10m(GR) UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868384UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1個
699
税込769
ナショナルブランドの相当品です
18943742UL1571 AWG30 2m (6)44868400UL1571 AWG30 2m <6>UL1571 AWG30 2m (6) UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868400UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1個
879
税込967
ナショナルブランドの相当品です
22239884UL1571 AWG30 RD44868409UL1571 AWG30<RD>UL1571 AWG30 RD UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868409UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
23,980
税込26,378
ナショナルブランドの相当品です
22239893UL1571 AWG30 YL44868418UL1571 AWG30<YL>UL1571 AWG30 YL UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868418UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
23,980
税込26,378
ナショナルブランドの相当品です
22239902UL1571 AWG30 GR44868427UL1571 AWG30<GR>UL1571 AWG30 GR UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868427UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
23,980
税込26,378
ナショナルブランドの相当品です
22239918UL1571 AWG30 BL44868436UL1571 AWG30<BL>UL1571 AWG30 BL UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868436UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
23,980
税込26,378
ナショナルブランドの相当品です
22239927UL1571 AWG30 WH44868445UL1571 AWG30<WH>UL1571 AWG30 WH UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868445UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
23,980
税込26,378
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18943742
2022-01-11
用途: DIY
大嶋クリップ製造業

細線ってなかなか売ってないので助かります。 少量購入できるし。

対象商品 : 18943688
2021-06-18
用途: 電子工作の配線
サービス業

はんだ付けでもビニールが溶けたりせず扱いやすいです。電子工作の内部配線などに重宝しています。

2021-01-01
用途: 電子回路接続
株式会社ルトレッフル電気・ガス・熱供給・水道業

価格帯も手ごろな規格品なので重宝しております。
使用して数年たちますが問題ありません。

対象商品 : 18943715
2020-03-25
用途: 電子回路配線

問題なく使えます。
規格品なので、安全面も心配なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする