協和ハーモネット
USB2.0ケーブル(A-miniB)
USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(ミニBタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini-Bオス
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
ケーブル
ケーブルタイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18943882
HUC-2-ANB-1M
ホワイト
1
-
-
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
18943873
HUC-2-ANB-P5M
ホワイト
0.5
-
-
取扱い終了
18943898
HUC-BD2ANB-P2MS
ブラック
0.2
BRAID仕様(ソルティーセサミ)
ナイロンメッシュ
取扱い終了
18943907
HUC-BD2ANB-P5MS
ブラック
0.5
BRAID仕様(ソルティーセサミ)
ナイロンメッシュ
取扱い終了
18943916
HUC-BD2ANB-1MS
ブラック
1
BRAID仕様(ソルティーセサミ)
ナイロンメッシュ
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください