曜日別特売

滴下式アイロン(プッシュバルブ式)

滴下式アイロン(プッシュバルブ式) - 大阪電機工業

シンプル設計で高性能。ベースとヘッドによつて蒸気室を形成しています。完全分離しますので、保守整備が容易です。
電子サーモスタット付き。素材にあわせた正確な温度制御が出来ます。
効率の良い省エネ構造。ベース内部にカートリッジヒーターを挿入しました。ムダなく熱を利用しています。

内容量1台
注意
※アイロンは高温で使用するものです。火傷等および火事に十分注意して下さい。また用途外の使用はお止め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電力(W)
穴数
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17832194T-40N116×200.52100015ブッシュバルブ式
56,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17832176T-2N61×2031.55004プッシュバルブ式
49,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする