曜日別特売

油性 高耐久鉄部用スプレー

油性 高耐久鉄部用スプレー - アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレー - アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレー - アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレー - アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレー - アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレー - アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレー - アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレー - アサヒペン
(52件のレビュー)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。
使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。

用途
扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
注意
※はがれかかった古い塗膜やボロボロと取れるようなサビは取り除く必要があります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
つや
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18946016-1本(300mL)0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18946025-1本(300mL)0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18946034-1本(300mL)こげ茶0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18946043-1本(300mL)0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18946052-1本(300mL)アイボリー0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18946068-1本(300mL)黄色0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18946077-1本(300mL)0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18946086-1本(300mL)グリーン0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18946095-1本(300mL)グレー0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18946104-1本(300mL)ライトグリーン0.1Lツヤあり
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49086135-1本(300mL)ツヤ消し黒0.1Lツヤ消し
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24905617-1セット(6本×300mL)600mLツヤあり
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
24905626-1セット(6本×300mL)グレー600mLツヤあり
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
45425566-1セット(6本)1.008Lツヤあり
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
51079387-1箱(6本)ツヤ消し黒0.6Lツヤ消し
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
51079396-1箱(6本)アイボリー0.6Lツヤあり
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
51079405-1箱(6本)0.6Lツヤあり
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
51079414-1箱(6本)0.6Lツヤあり
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
51079430-1箱(6本)ライトグリーン0.6Lツヤあり
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
51079439-1箱(6本)こげ茶0.6Lツヤあり
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
51079448-1箱(6本)グリーン0.6Lツヤあり
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
51079457-1箱(6本)黄色0.6Lツヤあり
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

油性 高耐久鉄部用スプレー
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 軽トラのメンテナンス
岡山フルーツステーション農・林・水産業

洗車後に、錆の上から直接塗装しましたが、簡単で綺麗に塗装が出来ました。

対象商品 : 18946025
2024-07-17
用途: 風呂場の鉄製の棚(白)・自転車の前カゴ(黒)の錆対策
その他業種

錆付きが非道く別の製品の交換を検討していましたが、この製品でバッチリ改善したので大満足です

対象商品 : 18946025
2024-02-14
用途: 金属製作物塗装に使用しました
建設業・工事業

良いです 少し錆があっても気にせずに使用出来 また 塗料の乗りもよく 乾燥も早い方だと思います
仕上げにチッピング塗料を吹き付けましたが 綺麗に仕上がりました 相性の不可は分かりませんがいい感じです

1が参考にしています
対象商品 : 18946025
2024-04-06
用途: 現場の完了時
三原興業

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 18946052
2024-04-27
用途: 鉄製溝蓋の表面塗装
運輸・通信業

4月に塗装しましたが4時間ほどで乾いたので良かったです。
重ね塗りもムラにならず綺麗に塗装出来て満足です。
耐久性はこれからです。

2023-06-08
用途: 2Tトラック、フレームの錆止め
有限会社 リラックス自動車・二輪車・自転車関連業

トラックなのでスペースあり、刷毛塗りで同商品の液剤を
使用しますが、刷毛の入りづらい箇所では、このスプレー使用。
耐候性、すなわち紫外線に強そうなので長期の防錆に期待します。

対象商品 : 18946052
2023-03-09
用途: 錆が出始めた鋼板製屋根の塗装
その他業種

非常に手軽で扱いやすく、仕上がりも非常に良好であった。

1が参考にしています
対象商品 : 18946016
2023-03-11
用途: サビた自転車の塗装

厚くて乗りの良い使用感です
シッカリサビ隠してツヤもあってキレイになります♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする