アサヒペン
アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー
排気ガスや雨水による汚れを強力洗浄。いろいろな素材の外壁洗浄に使えます。
泡タイプなので、たれにくく洗浄しやすいです。
使用方法
(1)ノズル先端を「泡」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない)
(2)約15cm離して汚れに直接スプレーし、スポンジや布でよくこすりとり、水で洗い流すか充分水ぶきする。
(3)使用後は必ずノズル先端を「閉」にする。
用途
アルミ製エクステリア製品、シャッター、サイディング、屋外のタイルカベやタイル床に付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(1.2%アルキルグルコシド)、洗浄補助剤
使用の目安
1m
2
に対して20~30回スプレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用面積(m
2
)
22~33
内容量
1本(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18946122
-
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー
参考になった