曜日別特売

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 - SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 - SIBATA(柴田科学)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。

材質ほうけい酸ガラスタイプ平底内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
ツバ内径(Φmm)
ツバ外径(Φmm)
胴外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18972756005820-200200608511594
20,500
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
18972774005820-5005001158511594
24,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
18972747005820-100010002108511594
29,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
18972765005820-2000200025085115138
42,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
18972862005920-10001000116120150146
37,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
18972878005920-20002000250120150146
64,100
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
18972887005920-30003000250120150165
89,300
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
18972896005920-50005000250120150220
77,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする