曜日別特売

共通摺合連結管 曲管

共通摺合連結管 曲管 - SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管 - SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管 - SIBATA(柴田科学)

共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。

材質ほうけい酸ガラス角度(°)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
上部摺合
下部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18973833007210-151515/25-15/25704515/2515/25
8,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
18973842007210-191919/38-19/38804219/3819/38
8,400
8,398
9,238(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする