SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 二又
上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
側管
上部摺合
下部摺合
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974034
007480-1515
15/25-15/25
15/25
15/25
15/25
100
100
45
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
18974043
007480-1919
19/38-19/38
19/38
19/38
19/38
82
112
50
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
18974052
007480-1924
19/38-24/40
19/38
19/38
24/40
80
110
50
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください