SIBATA(柴田科学)
共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付
片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
19/38-19/38
寸法a(mm)
80
角度(°)
105
球径(Φmm)
35
寸法b(mm)
25
吸入口外径(Φmm)
8
上部摺合
19/38
下部摺合
19/38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974463
008320-19105
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください