SIBATA(柴田科学)
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
目盛(mL)
摺合せ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974506
008480-100A
100
30
10
24/20
250
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
18974524
008480-50250A
50
24
5
19
250
¥
29,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
18974533
008480-50A
50
24
5
19
200
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください