SIBATA(柴田科学)
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)
500
種別
三角フラスコ
材質
キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
ねじ規格
GL-45
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18977437
016320-500A
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください