ねじ口びん 広口 セーフティコート 青キャップ付

ねじ口びん 広口 セーフティコート 青キャップ付 - DURAN

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。

材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80耐熱温度(℃)-30~140
注意
※高さには栓を含みません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979476017250-01000A1箱(10個)1000
107,000
取扱い終了
代替品有
18979494017250-0250A1箱(10個)250
75,000
取扱い終了
代替品有
18979503017250-0500A1箱(10個)500
77,500
取扱い終了
代替品有
18979485017250-020001個2000
14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

柴田科学のコーティングガラス~割れても飛散しにくい実験用ガラスのヒミツ~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18979476017250-01000A06057357017550-1000A画像準備中プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみDWK Life Sciences1箱(10本)
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18979494017250-0250A06057375017550-250A画像準備中プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみDWK Life Sciences1箱(10本)
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18979503017250-0500A06057391017550-500A画像準備中プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみDWK Life Sciences1箱(10本)
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする