曜日別特売

ねじ口びん 広口 セーフティコート 白キャップ付

ねじ口びん 広口 セーフティコート 白キャップ付 - DURAN

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。●両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。●PTFE液切りリング付です。●キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2

材質キャップ:ポリスルホン、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80胴外径(Φmm)101内容量1箱(10個)
注意
※高さには栓を含みません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979704017250-41000A1000
196,000
取扱い終了
18979713017250-4500A500
167,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

柴田科学のコーティングガラス~割れても飛散しにくい実験用ガラスのヒミツ~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする