SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 曲管 両端オス形
両端の接続部がSPC規格Cコーン形のV字形ガラス製連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987072
030340-1560
SPC-15-15
SPC-15
SPC-15
35
35
60
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
18987097
030340-1960
SPC-19-19
SPC-19
SPC-19
49
49
60
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
18987088
030340-1590
SPC-15-15
SPC-15
SPC-15
51
51
90
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18987106
030340-1975
SPC-19-19
SPC-19
SPC-19
45
45
75
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
18987115
030340-1990
SPC-19-19
SPC-19
SPC-19
50
50
90
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください