SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 コの字形
両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
用途
分留用
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
全8種類を絞り込む
型式
SPC-15-15
SPC-19-19
寸法a(mm)
100
200
寸法b(mm)
24
35
49
寸法c(mm)
17
35
49
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987142
030360-15100
-
SPC-15-15
SPC-15
SPC-15
100
35
35
60、120
¥
12,600
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
33日以内出荷
18987158
030360-15110
-
SPC-15-15
SPC-15
SPC-15
100
35
35
60、120
¥
12,600
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
18987167
030360-15200
-
SPC-15-15
SPC-15
SPC-15
200
35
35
60、120
¥
12,600
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
18987176
030360-19100
-
SPC-19-19
SPC-19
SPC-19
100
49
49
60、120
¥
12,600
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
18987185
030360-191001
-
SPC-19-19
SPC-19
SPC-19
100
24
17
75、105
¥
17,300
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
18987194
030360-19200
-
SPC-19-19
SPC-19
SPC-19
200
49
49
60、120
¥
12,600
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18987203
030360-192001
-
SPC-19-19
SPC-19
SPC-19
200
24
17
75、105
¥
17,300
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
58138721
030360-191001【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
SPC-19-19
SPC-19
SPC-19
100
24
17
75、105
¥
16,500
¥
15,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください