SIBATA(柴田科学)
SPC排出管
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
80
摺合せ
SPC-15
寸法c(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988077
030680-15
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください