SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 メス形 枝管付
・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。
・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-19-19-15
寸法a(mm)
105
角度(°)
60
寸法b(mm)
110
下部(SPC)
SPC-19
上部(SPC)
SPC-19
側管
SPC-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989163
031410-1915
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください