曜日別特売

SPC冷却器 フリードリッヒ

SPC冷却器 フリードリッヒ - SIBATA(柴田科学)

・二重になった中管内部を冷却水が循環して外側の管内部を通る蒸気を冷却する構造をしています。
・中管の凹凸部分は蒸気をらせん状に上昇させることによって冷却効率を高めています。
・冷却水は上部の2ヶ所が出入り口となります。

材質ほうけい酸ガラス型式200mm寸法d(mm)40寸法a(mm)200寸法b(mm)55ゴム止外径(Φmm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下部(SPC)
側管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989346031750-15300SPC-15SPC-15
35,800
取扱い終了
18989355031750-19300SPC-19SPC-19
35,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする