曜日別特売

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ - tesa(テサ/テサテープ)ケーブルハーネス用フリース粘着テープ - tesa(テサ/テサテープ)ケーブルハーネス用フリース粘着テープ - tesa(テサ/テサテープ)ケーブルハーネス用フリース粘着テープ - tesa(テサ/テサテープ)
(26件のレビュー)

ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。

用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5574347651608-091巻9250.28PETフリースゴムベース-(最小)-40℃、(3000時間)105℃
オープン
769
846(税込)
当日出荷
18947337516081巻19250.28PETフリースゴムベース(スチール)3N/cm(最小)-40℃、(3000時間)105℃
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
108886145160600438X7.51セット(48個)387.50.8PET不織布ゴム系--
オープン
取扱い終了
返品不可
18947355516061個387.50.8PETフリースゴムベース(スチール)5.5N/cm(最小)-40、(3000時間)105
オープン
取扱い終了
18947346516161個19100.65PETフリースゴムベース(スチール)3N/cm(最小)-40、(3000時間)105
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18947337
2025-08-16
用途: 電線ケーブルのまとめや保護に使用
サービス業

表面がふかふかなので周りの場所に干渉し難くなる。また、緩衝材としても機能する。

2025-01-03
用途: 車内ケーブルの保護及び異音防止に
社会福祉法人聖ヨハネ学園

車内に引き込んだケーブルの保護と音鳴り防止に使用しました。
手で簡単に切れるので作業性は良いです。

対象商品 : 18947337
2023-08-11
用途: 特装車両 電気配線作業
有限会社 KEN 電気製造業

キャブ内やシャシ回り配線の保護などに使っています。耐熱性にも優れているのでつかってみましたが、作業的にも作業し易く、見栄えよく仕上がります。かなり便利なテープです。
これからも定期的に購入予定です。

対象商品 : 18947337
2023-10-03
用途: 自動車の電装

やっぱりテサのこれが一番使いやすいです。ネバネバ結束テープなんか使えません。

対象商品 : 18947346
2023-09-05
用途: 車の防振,異音防止
医療・福祉・介護関連業

通常のテサテープより厚みがあるのでしっかりした防振,異音防止が図れます.これからも重宝しそうです.

2022-08-26
用途: クルマのハーネス結束

ベタつかないのに貼り直しも出来る、ほどよい糊。
そして何よりビンテージ感も感じられるフリースのテクスチャ。これで4センチ前後のタイプがラインナップされたら最高です。

対象商品 : 18947337
2022-05-17
用途: 配線束ねなどに
サービス業

車の配線メンテに、以前はビニルテープを使用していましたが、高温にさらされるとテープが次第に剥がれたりべたべたになったりして大変でしたが、本テープは配線の内装固定にも使用されているため、使い勝手はかなり良いです。さらに、内装同士がこすれるところに使用すると消音効果もあります。特に、高温仕様タイプはエンジンルーム内の配線保護にも優れており、重宝しています。

対象商品 : 18947337
2022-09-14
用途: 配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用していて、違うメーカーより使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする