人感センサー付きセラミックヒーターダイニング
【2WAY】【人感センサー】【速暖】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m
安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
内容量1台