蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。


容器に水や薬品を入れて蓋をしたあと、容器上部についているポンプを30回を目安に上下にポンピングします。
グリップを握り、上部のレバーを押すだけで散布でき、片手で簡単に操作できます。
レバーのつけ根にあるスライドロックを押せば、連続噴霧ができます。
加圧式なので電池や電源は不要です。イメージ画像は2Lタイプで、他に1Lタイプもあります。



お値段が安く、大きさもちょうど良いのでいくつか購入して使っています。
調子よく使えるのですが、耐久性がいまいちです。
使っていて気が付くとどこからか水漏れしている感じ。
お値段考えれば使い捨てでも良いのかと思いますが、せっかくなら長く使いたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
野菜苗を植えた時の消毒に使っていましたが、2年経って本体の接合面から漏れるようになりました。他の方のレビューをみても同じような事がおきるようです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
育苗期のポット苗にの害虫予防の葉水散布に使用。きれいなスプレーなので使いやすく、容量もこのくらいがちょうどいい。木酢液散布にも使う予定です。
容量が多く場所を取ららないのでいいと思います。
取っ手もグリーンのところがいい
理想以上の商品でした。液体を入れたら、しっかりフタをしめて、ポンプを30回程度上下し、レバーを下げるだけ。噴霧したいところに目掛けてスプレーします。多少の液体の重さは仕方がありませんが噴霧時間も長く出来、とても重宝しています。でも最初はしっかりフタをしめなかったせいか全く噴霧せず問い合わせしようかと思ったのですが、しっかりフタをしめたら使いやすい一品となりました。
普通のスプレーは何度も握り手が疲れるが、負担が少なく便利です。
ちょっと消毒したい時に手軽に使えて重宝していましたが、2年使って下のボトル容器の成形接合部分が縦にひび割れしてしまいました。