スパナ(インチ)

スパナ(インチ) - STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ) - STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ) - STAHLWILLE(スタビレー)

I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。

商品構成単品内容量1丁
全16種類を絞り込む
サイズ(inch)
全長L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(inch)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900082610A-1/4X5/161/4×5/16140
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1900083510A-5/16X3/85/16×3/8140
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
1900084410A-3/8X7/163/8×7/16155
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1900085310A-7/16X1/27/16×1/2170
3,850
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
1900086210A-1/2X9/161/2×9/16190
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1900087810A-9/16X5/89/16×5/8205
3,850
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
1900088710A-19/32X11/1619/32×11/16205
4,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1900089610A-5/8X11/165/8×11/16205
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1900090510A-5/8X3/45/8×3/4220
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1900091410A-11/16X3/411/16×3/4220
5,350
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
1900092310A-11/16X13/1611/16×13/16235
4,800
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
1900093210A-3/4X7/83/4×7/8235
5,500
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
1900094810A-25/32X13/1625/32×13/16235
5,500
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
1900095710A-7/8X15/167/8×15/16250
6,350
5,898
6,488(税込)
当日出荷
1900096610A-15/16X115/16×1270
7,200
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
1900097510A-1.1/8X1.5/161.1/8×1.5/16300
9,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする