曜日別特売

メガネレンチ75°

メガネレンチ75° - STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75° - STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75° - STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75° - STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75° - STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75° - STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75° - STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75° - STAHLWILLE(スタビレー)
(4件のレビュー)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)内容量1丁
全26種類を絞り込む
レンチサイズ(mm)
全長L(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900266420-6X76×7165
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1900267320-8X98×9180
4,050
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1900268220-8X108×10180
5,250
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1900269820-10X1110×11200
4,650
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
1900270720-10X1310×13220
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1900271620-12X1312×13220
4,950
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1900272520-13X1713×17245
6,250
6,198
6,818(税込)
当日出荷
1900273420-14X1514×15245
5,550
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
1900274320-16X1716×17255
6,050
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
1900275220-17X1917×19270
6,950
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
1900276820-18X1918×19275
6,950
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
1900277720-19X2219×22300
8,600
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
1900278620-20X2220×22300
8,000
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
1900279520-21X2321×23315
10,150
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
1900280420-22X2422×24330
10,150
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
1900281320-24X2624×26330
11,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
1900282220-24X2724×27330
10,450
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
1900283820-25X2825×28350
12,550
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
1900284720-27X3227×32360
14,250
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
1900285620-30X3230×32365
12,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
1900286520-36X4136×41440
27,650
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
1900287420-46X5046×50535
53,350
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
1900288320-18X2118×21300
9,250
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
1900289220-21X2421×24330
10,300
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
1900290820-30X3430×34365
15,250
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
1900291720-27X3027×30360
13,950
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002874
2021-04-23
用途: スタビレー

まーさんの、御使用のメガネレンチ、スタビレー。買った。
すばらしい。

1が参考にしています
対象商品 : 19002682
2020-06-29
用途: 自動車整備

文句有りません。
力も入れ易いしメッキじゃ無いので遠慮なく叩けます。特殊な用途はもちろん、十分普段使いも出来ます。
スタビレーの初心者にはおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 19002682
2020-06-01
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

食いつきが良く、手に馴染む感じで使いやすい。また異なるサイズが欲しくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 19002682
2018-06-09
用途: 仕事
建設業・工事業

このメガネレンチを選ぶ人はそれなりの作業をこなす人だと思います。間違いなく良い逸品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする