STAHLWILLE(スタビレー)
タイヤレバー
高剛性なタイヤレバー
用途
普通車用
全長(mm)
400
幅(mm)
25
厚さ(mm)
7.3
質量(g)
383
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19004518
39-PKW
¥
10,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください