曜日別特売

1/4″SQソケットアダプター

1/4″SQソケットアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQソケットアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)
差込角(inch)1/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1901114341028凹1/4×凸1/2SQ3616.5
5,050
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
19011152409M13凹1/4×凸3/8SQ1425
6,130
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする