STAHLWILLE(スタビレー) STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具 STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル 3/4″SQバーハンドル 3/4″SQバーハンドル 注文コード 19011423 スタビレーラチェットヘッド(品番552)、フレックスヘッド(品番554)、スライドヘッド(品番556)と合わせて使用します。 差込角(inch)3/4 ハンドル長さ(mm)510 質量(g)1299 ハンドル径(Φmm)20 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 558 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19011423 558 ¥11,550 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 絶縁ショートラチェットハンドル3分角 フィスコインターナショナル 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ラチェットハンドル SATA 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ ラチェットハンドル 72XP SATA 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ロッキング首振りラチェット 12.7mm JTC 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 9pcs.セミロングソケットセット ベストツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 9pcs.強化型パワーソケットセット ベストツール 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) ベストツール 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 絶縁ヘキサビットソケット 406 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁ヘキサビットソケット 408 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット17 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチシュートソケット13 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット10 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット19 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEX 税込¥252 ¥229 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用Oリング ANEX 税込¥252 ¥229 バスケットへ 全ネジソケット 3・4分兼用 ミノル工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 税込¥1,099 ¥999 絶縁エクステンションバー 4150(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 3250(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットハンドルT型スライドハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります ラチェットハンドル スピンナハンドル T型ハンドル T型スライドハンドル オフセットハンドル スピーダーハンドル ドライバー形ハンドル シェアする マイページ 最近見た商品