STAHLWILLE(スタビレー)
イジリドメビット (1/4”)
全長(mm)
26
質量(g)
6
先端サイズ
T25
先端寸法(mm)
4.4
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014433
1443-T25
¥
2,290
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください