STAHLWILLE(スタビレー)
ハンマー
材質(柄部)
木
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
頭径(Φmm)
全長L1(mm)
全長L(mm)
主な用途
質量(g)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19015255
10805
仮枠ハンマー
40
300
-
仮枠作業
450
160
¥
21,350
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
19015203
10960-100
片口ハンマー
-
-
260
打ち込み作業
148
82
¥
3,330
取扱い終了
19015212
10960-300
片口ハンマー
-
-
300
打ち込み作業
400
105
¥
4,260
取扱い終了
19015228
10960-1000
片口ハンマー
-
-
360
打ち込み作業
1132
135
¥
7,180
取扱い終了
19015237
10960-1500
片口ハンマー
-
-
380
打ち込み作業
1617
145
¥
9,460
取扱い終了
19015246
10785
特殊ハンマー
40/35
300
-
打ち込み作業
484
96
¥
16,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください