プラスチックハンマー

プラスチックハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長L1(mm)320材質(頭)セルロースアセテート材質(柄部)アッシュ主な用途組立作業質量(g)545寸法L2(mm)110内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1901530710955-40
7,590
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする