STAHLWILLE(スタビレー)
ボールピンハンマー 1ポンド
種類
片手ハンマー
全長L(mm)
320
材質(柄部)
アッシュ
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
572
寸法L2(mm)
99
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19015553
10970-1
¥
9,650
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください