STAHLWILLE(スタビレー)
斜ニッパー
全長(mm)
160
質量(g)
165
寸法e(mm)
29.5
寸法b(mm)
9.5
寸法h(mm)
22.5
切断能力(Φmm)
(ピアノ線)1.6、(硬線)2.0、(中硬線)2.8、(軟線)3.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19015964
6600 6 160
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください