曜日別特売

DisplayPortケーブル

DisplayPortケーブル - サンワサプライDisplayPortケーブル - サンワサプライDisplayPortケーブル - サンワサプライ

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort内容量1本
注意
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18952097KC-DP1K1
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18952106KC-DP15K1.5
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18952115KC-DP2K2
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする