東京測定器材
DP用コネクタ付リード線 50cm
色
茶、赤、橙、黄、緑、青、紫
難燃性
UL94V-0
コネクタタイプ
日圧製(XHP-7)
スタイル
2555、AWG24
リード線長さ(m)
0.5
寸法L(cm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18969983
A05
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください