不二貿易
書棚60 BK-6020
種類
オープン
仕様
固定棚4枚、可動棚3枚
材質
プリント紙化粧繊維板
色
ダークブラウン
高さ(mm)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×29.5×200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19053003
67764
¥13,375
¥
6,798
¥7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません