Wi-Fi対応モノクロレーザープリンター

Wi-Fi対応モノクロレーザープリンター - エレコム
(6件のレビュー)

置き場所を選ばない国内最小コンパクトサイズ。(2014年8月31日現在)
給紙、排紙、トナー交換の全ての操作が前面から可能なため、壁際や角にも設置が可能。
プリンタ本体がアクセスポイントとしてダイレクト接続するため、Wi-Fi接続に別途アクセスポイントの準備が不要。
場所を変えてもそのまま印刷が可能です。
設定は本体貼付のQRコードを撮影するだけ。
パソコンはUSB接続が可能です。

用紙
(種類)普通紙、カード、OHPフィルム、封筒、ラベル、厚紙、薄紙
(質量)60-163g/m2
用紙サイズA4、A5、A6、JIS B5、IS0 B5、B6レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント葉書、往復葉書、Monarch封筒、DL封筒、C5封筒、C6封筒、No.10封筒、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K封筒洋形4号、封筒洋形長3号、封筒長形3号、封筒洋形2号プリント方式電子写真方式付属品スタータートナーカートリッジ(約700枚印刷可※ISO/IEC 19752 標準を基にした値です)、USBケーブル、クイックスタートアップガイド、CD-ROM質量(kg)約4(トナーカートリッジ含まない)消費電力(W)動作時:均370/最大750スタンバイモード:38以下スリープモード:2以下電源AC100V、50HZ/60HZ、6A対応OSMicrosoft WindowsServer2012/Server2008/Server2003、 Win10/8.1/8/7/Vista、 ※Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、 Android 2.3 以上、 iOS 5.0 以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×220×178インターフェースUSB2.0(High Speed)、 IEEE802.11b/g/n(WPS 使用可)メモリー128MB運転音(dB)(待機時)30、(動作時)52解像度1200dpi×600dpi使用環境温度:5℃-35℃/推奨10℃-32℃ 湿度:20%-80%保証期間1年印刷速度22ppm(A4)給紙容量150枚(80g/m2)排紙容量100枚(80g/m2) フェイスダウン適合トナーETN-01商品タイププリンター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18999435EPR-LS01W
8,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18999435
2020-12-04
用途: チラシの作成
kameyapan飲食業

iPhoneから、簡単に出力でき、
スピーディーです。
コンビニでは、手差しコピーが出来なくなってるので、好みの用紙にプリントするのに重宝します。

対象商品 : 18999435
2020-06-30
用途: PCデータのプリントアウト
Eリンク自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで使いやすくて満足しています。
欲を言えばセットアップの取説に丁寧さが欲しいと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 18999435
2020-03-14
用途: 自治会の仕事で使っています、回覧物等で必要なため購入しました。
卸売・小売業

黒字のみの印刷は良いと思います。枚数が多いいときは、レーザーの為か煙が出るようです。支障はないと思いますが、メーカーからの助言を頂ければより安心します。スピードも速いと感じています。

1が参考にしています
2018-12-19
用途: 書類印刷
株式会社 走るトマト農・林・水産業

今回で2度目の購入。前回購入から2年4カ月経過。買い替理由は用紙送りがスムーズにいかなくなったこと。エラーが頻繁に出るようになったことが原因です。
前回購入より3000円程安くなってことで決めました。

4が参考にしています
対象商品 : 18999435
2016-04-25
用途: データの印刷

コンパクトでよい、特に問題なし

4が参考にしています
対象商品 : 18999435
2018-11-28
用途: 書類作成
有限会社西川機商

印刷速度が遅くまた音もうるさく印刷物の精細度にかける。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする