曜日別特売

IEEE1394ケーブル

IEEE1394ケーブル - サンワサプライIEEE1394ケーブル - サンワサプライIEEE1394ケーブル - サンワサプライIEEE1394ケーブル - サンワサプライIEEE1394ケーブル - サンワサプライIEEE1394ケーブル - サンワサプライ

IEEE1394(FireWire)ケーブル。
EEE1394規格準拠(6pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器を接続するケーブルです。(各機器間最長ケーブル長は4.5m)
※IEEE1394(6pin)のインターフェースは、別称として「FireWireコネクタ(S400)」とも呼ばれ、おもにApple社のパソコンや、周辺機器に採用されています。
FireWire400(IEEE1394a)に対応です。最高400Mbpsの伝送速度に対応したケーブルです。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

ライトグレーコネクタ形状IEEE1394コネクタ(6ピン)オス - IEEE1394コネクタ(6ピン)オス対応機種(パソコン)IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種(Apple Macシリーズなど)/(周辺機器)IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールド伝送速度(Mbps)最高400変換タイプオス - オスコネクタ1IEEE1394 (6ピン)コネクタ2IEEE1394 (6ピン)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24420953KE-1394-1K1
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24420962KE-1394-2K2
3,000
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
19055322KE-1394-3K3
2,800
取扱い終了
代替品有
24420944KE-1394-03K0.3
1,800
取扱い終了
代替品有
24420978KE-1394-45K4.5
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19055322KE-1394-3K24420962KE-1394-2KKE-1394-3K IEEE1394ケーブル サンワサプライ 24420962IEEE1394ケーブルサンワサプライ1本
1,898
欠品中
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24420944KE-1394-03K24420953KE-1394-1KKE-1394-03K IEEE1394ケーブル サンワサプライ 24420953IEEE1394ケーブルサンワサプライ1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする