| 被削材 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | アルミニウム アルミ合金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | - | ~HRc20 | HRc20~HRc30 | HRc30~HRc40 | - | |||||
| 強度 | ~500N/mm2 | 500~800N/mm2 | 800~1000N/mm2 | 1000~1300N/mm2 | - | |||||
| 刃径(φmm) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) |
| R1.0×2.0 | 5510 | 70 | 4180 | 55 | 2470 | 25 | 1710 | 15 | 13300 | 190 |
| R1.5×3.0 | 4280 | 90.25 | 3230 | 65 | 1900 | 30 | 1330 | 20 | 10450 | 220 |
| R2.0×4.0 | 3040 | 110 | 2280 | 75 | 1330 | 35 | 950 | 25 | 7600 | 250 |
| R3.0×6.0 | 2090 | 130 | 1620 | 85 | 950 | 45 | 670 | 25 | 5320 | 265 |
| R4.0×8.0 | 1520 | 155 | 1140 | 99.75 | 670 | 50 | 480 | 30 | 3800 | 335 |
| R5.0×10.0 | 1240 | 170 | 950 | 115 | 530 | 55 | 380 | 30 | 3040 | 340 |
| R6.0×12.0 | 950 | 160 | 760 | 99.75 | 430 | 50 | 300 | 35 | 2380 | 325 |
| R8.0×16.0 | 760 | 145 | 570 | 95 | 330 | 50 | 240 | 35 | 1900 | 285 |
| R10.0×20.0 | 570 | 135 | 475 | 80 | 290 | 50 | 190 | 35 | 1520 | 265 |
| R12.5×25.0 | 480 | 125 | 380 | 65 | 210 | 40 | 150 | 30 | 1240 | 240 |
![]() | ||||||||||



木工作品の溝加工に使用している。大変良く切れてきれいな溝加工が出来て満足している。
小型CNCのルーターに取り付けてアルミ加工に使用しました。
価格の割には切削も耐久性も特に問題なく使えてコスパに貢献してくれます。
アルミ/真鍮材加工が中心だが、そこそこの切れ味である。
軟材(アルミ、樹脂等)にしか使ったことないですが、縦切り、溝堀り、荒削り何でもこいです。これでほぼ切ってスクエアで仕上げます。