曜日別特売

エバーセルOPPテープ No.830NEV

エバーセルOPPテープ No.830NEV - セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEV - セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEV - セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEV - セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEV - セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEV - セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEV - セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEV - セキスイ
(37件のレビュー)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。

用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47893520P60XT011ケース(100巻)透明25500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47893529P60XT021ケース(60巻)透明38500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47893547P60XT041ケース(40巻)透明60500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47893556P60XT051ケース(30巻)透明75500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19051603P60XB021箱(60巻)38500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19051558P60XB031箱(50巻)50500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
19051542P60XB041箱(40巻)60500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
19051612P60XB051箱(30巻)75500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19051567P60XT011パック(10巻)透明25500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19051576P60XT021パック(6巻)透明38500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19051655P60XTL21箱(6巻)透明3810000.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19051524P60XT031パック(5巻)透明50500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19051698P60XT031箱(50巻)透明50500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19051664P60XTL31箱(5巻)透明5010000.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19051585P60XT041パック(4巻)透明60500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19051673P60XTL41箱(4巻)透明6010000.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19051594P60XT051パック(3巻)透明75500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19051682P60XTL61箱(3巻)透明7510000.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47893538P60XT031ケース(50巻)透明---ポリプロピレンアクリル系
オープン
取扱い終了
代替品有
19051637P60XBL41箱(4巻)6010000.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19051646P60XBL61箱(3巻)7510000.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19051533No.830NEV1箱(100巻)25500.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
取扱い終了
返品不可
19051628P60XBL31箱(5巻)5010000.090OPPエマルジョン系アクリル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47893538P60XT0319051698P60XT03P60XT03 エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ 19051698エバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ1箱(50巻)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19051637P60XBL419051506P40XBL4P60XBL4 エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ 19051506エバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ1箱(4巻)
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19051646P60XBL619051515P40XBL5P60XBL6 エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ 19051515エバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ1箱(3巻)
22,980
税込25,278
厚みに違いがあります(90μ→62μ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 荷物の梱包
ミツワポリエステル株式会社

弊社でやや重量のある製品を梱包するのに、しっかり固定出来て安心です。

2025-11-19
用途: 出荷時の梱包

毎年、この時期に透明のテープを大量に使うので助かっています。
すぐに届き有難いです。

2025-07-09
用途: 発送時に使用

安価な製品だと引き出してる途中で割けたりしますが、こちらはしっかり避けることなく使用することができて良いです。

対象商品 : 19051524
2024-05-01
用途: 発送時に使用

クラフトテープだと上に運送会社の送り状シールを貼るとはがれてしまうことがあるので、こちらのテープを使っています。強度もあり、重ね貼りもできるので使い勝手が良いです。

対象商品 : 19051524
2024-02-23
用途: 梱包作業
その他業種

以前は少し薄手の物を使用していましたがテープが切れてしまい作業性が悪かった。
このテープにしてから切れることが無くなり作業性が向上しました。

対象商品 : 19051594
2022-07-30
用途: ステッカー製作
医療・福祉・介護関連業

なかなか巾広のクリアテープがなく、やっとこさこちらで見つけました。熱転写してワンオフのステッカーを作っています。ほんとうはもう少し薄いタイプがあれば良いのですが。75mmと100mmの薄いものをラインナップして下さい。絶対に爆売れします。フレークシール作りなどかなり需要が見込めますよ!

対象商品 : 19051524
2022-04-19
用途: ダンボールでの梱包用

しっかりとした厚みがあり、貼りやすく、丈夫です。
ダンボールとの相性と厚みがあるためか、角を折り曲げたところが剥がれやすい時があります。

対象商品 : 19051524
2021-09-04
用途: 梱包作業時
株式会社アサヒテクノ

ダンボール発送の梱包に使用、適度な厚みで張りがあり美しく梱包出来ます。
5巻1パックで買えるので手軽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする