PAX-ASIAN
歩行サポートソックス活歩 履き口ゆったり 先丸ショート丈
爪先上げテーピング効果で転倒防止と歩行をサポート。
履き口ゆったり設計。
疲れ軽減アーチサポート。
ウォーキングや普段履きにスムーズな足の運びをサポートします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
16
内容量
1足
注意
※歩行サポート効果を高めるため、サポート部分は伸縮しにくい設計になっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19056442
371
黒
綿、ポリエステル、ポリウレタン
25~27
先丸
1足
歩行サポート、履き口ゆったり、疲れ軽減
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください