曜日別特売

更紙(わら半紙) ひばり

更紙(わら半紙) ひばり - ゴークラ更紙(わら半紙) ひばり - ゴークラ更紙(わら半紙) ひばり - ゴークラ
(18件のレビュー)
厚さ(mm)0.08素材更紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ(製品の特性上、印字が薄くなります)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
坪量(g/m2)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265952HIB341冊(1000枚)B349.01000枚
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19265968HIB341箱(1000枚×2冊)B349.01000枚×2冊
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19056905HIB141冊(1000枚)A451.81000枚
オープン
取扱い終了
代替品有
19056914HIB141箱(1000枚×3冊)A451.81000枚×3冊
オープン
取扱い終了
代替品有
19056923HIB241冊(1000枚)B449.01000枚
オープン
取扱い終了
代替品有
19056932HIB241箱(1000枚×3冊)B449.01000枚×3冊
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19056905HIB1469338021NHIB14HIB14 更紙(わら半紙) Nひばり ゴークラ 69338021更紙(わら半紙) Nひばりゴークラ1冊
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19056914HIB1469338030NHIB14HIB14 更紙(わら半紙) Nひばり ゴークラ 69338030更紙(わら半紙) Nひばりゴークラ1箱
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19056923HIB2468457807NHIB24HIB24 更紙(わら半紙) Nひばり ゴークラ 68457807更紙(わら半紙) Nひばりゴークラ1冊
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19056932HIB2468457816NHIB24HIB24 更紙(わら半紙) Nひばり ゴークラ 68457816更紙(わら半紙) Nひばりゴークラ1箱
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 梱包、詰め物、コピー用紙

梱包やコピー用紙に使っています。A3がなくなったのが残念です。

2024-10-21
用途: 書類作成時の試し刷りなど
サービス業

インクジェットコスパ最高です。今のところちゃんと1枚ずつプリントされます。

2が参考にしています
対象商品 : 19056905
2024-09-17
用途: コピーの時に使う
合同会社むさし丸医療・福祉・介護関連業

事務所に置いておく資料のコピーはこちらを使ってます。白色は目が疲れてしまうので、目に優しいので助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 19056932
2024-05-15
用途: 作業台の下敷き
医療法人 ちょう心会

作業台の汚れや、衛生的に使えるように使用しています。
安くて丈夫でとても重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 19056905
2023-12-02
用途: 書類作成時
サービス業

以前から、わら半紙を探していたのですがなかなか見つける事が出来ずにいたところ、たまたまこの商品に出会いました。最近では、見かけなくなった懐かしい紙の質感がとても気に入っており、プリント結果も鮮明で書類作成が楽しく感じる程です。ただ、稀に用紙が重ねって排出される事もありますが想定内の事ですので大満足の商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 19056923
2023-06-13
用途: 納品時の部品の梱包

製品同士がくっつかないようにする為に使っています コスパがいい

4が参考にしています
対象商品 : 19056923
2021-10-11
用途: 冷凍食品の梱包の際に、結露防止に半紙で包んだ後にナイロン袋等に入れています。
惣山商店卸売・小売業

冷凍食品の梱包の際に、結露防止に半紙で包んだ後にナイロン袋等に入れています。結露しても半紙が水分を吸収してくれるので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 19056905
2020-09-25
用途: ラッピングや印刷用に
卸売・小売業

やわらかく雰囲気のいい紙です。本当に柔らかいのでインクジェットで印刷すると時々よれてしまうのですが、それもいい雰囲気だと納得できます。マスキングテープやリボンを活用してラッピングにぴったりです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする