KNIPEX(クニペックス)
ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。
1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)
8.0~13.0mm
トラスコ品番
471-6345
材質
グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)
130
質量(g)
47
適合電線
丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16477274
1690-130SB
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表